Referenser
Spartex:ECCAR16A2-70
Rubix:6405185
Tillverkare:0557216
EAN:4043377044211


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 16 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A2-70 16 - 0557216
Slotted round nuts A2-70 16 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| För skruvar | m16 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw24 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 995,75 kr Ex moms
/ packet
3 744,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran