Referenser
Spartex:ECHUBAS18A4-35ISO
Rubix:6404501
Tillverkare:4035418
EAN:4043377334091


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gängdiameter | 18 mm |
Produktinformation : ISO 4035 Sexkantsmuttrar, låg modell A4-35 18 - 4035418
Hexagon thin nuts A4-35 18
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gängdiameter | 18 mm |
| För skruvar | m18 |
| Klass | A4-35 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw27 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
851,46 kr Ex moms
/ packet
1 064,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
18 mm
För skruvar
m18