Referenser
Spartex:ECHFB24A2
Rubix:6404889
Tillverkare:6330224
EAN:4043377144577


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 24 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 24 - 6330224
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 24 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 24 mm |
| För skruvar | m24 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
192 718,16 kr Ex moms
/ packet
240 897,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran