Referenser
Spartex:TH8X55EF8Z/100
Rubix:6335591
Tillverkare:888252
EAN:3660757207922




Produktinformation : TH8X55EF8Z/100
hexagon head screw 8.8 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
503,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
