Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC24X40EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC24X40EFA2-50ISO
Rubix:6403664
Tillverkare:10642224 40
EAN:4043377264190


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 24X40 sw14 - 10642224 40
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 24X40 sw14
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 24 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,14 kr Ex moms
/ packet
998,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M24