Metallskruvar med metrisk gänga Spartex TTX4X20EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:TTX4X20EFA4-50ISO
Rubix:6412772
Tillverkare:106424T4 20
EAN:4043377182005


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sextandhålsgrep och helgänga A4-50 4X20 TX2 - 106424T4 20
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 4X20 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,77 kr Ex moms
/ packet
545,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M4