Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC3X5EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC3X5EFA4-50ISO
Rubix:6403599
Tillverkare:1064243 5
EAN:4043377264763


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 3X5 sw2 - 1064243 5
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 3X5 sw2
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M3