Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC20X130EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC20X130EFA2-50ISO
Rubix:6403706
Tillverkare:10642220 130
EAN:4043377180803


Teknisk sammanfattning
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 20X130 sw12 - 10642220 130
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 20X130 sw12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw12 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 677,09 kr Ex moms
/ packet
3 346,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M20