Shorts Blåkläder Workwear 198716449900C44
Hantverksshorts 4-vägsstretch X1900 (1987)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:198716449900C44
Rubix:6260682
EAN:7330509697818

Produktinformation : Hantverksshorts 4-vägsstretch X1900 (1987), Svart, C44 - 198716449900C44
Hantverksshorts i fantastisk 4-vägsstretch som bygger på Blåkläders framåtskridande hantverksbyxa 1998. På shortsvarianten 1987 är verktygsfickorna bortplockade till skillnad från sin tvilling 1988, men uppfyller alla högt ställda krav på komfort och funktionalitet med råge.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vägsstretch, 295 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksshorts 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran