Referenser
Blåkläder Workwear:145918458999C48
Rubix:6385133
EAN:7330509498514

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Marinblå/Svart, C48 - 145918458999C48
Servicebyxa med stretchpaneler och förböjda ben för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim och gör byxorna ytterst slitstarka.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 151,49 kr Ex moms
/ Styck
1 439,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
48