Referenser
Blåkläder Workwear:150013809900C46
Rubix:6072299
EAN:7330509256435

Produktinformation : Hantverksbyxa X1500 (1500), Svart, C46 - 150013809900C46
Funktion och design in i minsta detalj. Byxan har praktiska fickor och verktygshållare med anpassad storlek och form till dagens verktyg. Byxan har CORDURA®-förstärkta verktygsfickor.
78% polyester, 22% bomull, dobby, 330g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse håndverk x1500 svart<br/>78 % polyester, 22 % bomull, dobby, 330 gr/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 666,76 kr Ex moms
/ Styck
2 083,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46