Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 198916449899C152
Hantverksbyxa 4-vägsstretch X1900 (1989)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:198916449899C152
Rubix:6365756
EAN:7330509687161

Produktinformation : Hantverksbyxa 4-vägsstretch X1900 (1989), Mörkgrå/Svart, C152 - 198916449899C152
En smidig och bekväm hantverksbyxa, extremt mjuk och rörlig med avsmalnande ben. Byxan är konstruerad för att klara krävande arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och stretchig åt alla håll. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med förstärkning. Knäskyddsfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch utvändigt och ett lättare stretchmaterial invändigt för ökad rörlighet. Mjuk meshstretch i knäveck för god ventilation. Benavslut med förstärkning på insidan ger effektivt skydd mot slitage.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vägsstretch, 295 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse 4-veisstretch x1900 mørkegrå/svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 358,96 kr Ex moms
/ Styck
2 948,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152