Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 199911419900C58
Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199911419900C58
Rubix:6159892
EAN:7330509493298

Produktinformation : Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999), Svart, C58 - 199911419900C58
Slitstark hantverksbyxa med låg gren och avsmalnande ben. Modellen är regular fit och benämns inom jeansbranschen som low crotch eller drop crotch med tapered leg, så kallade avsmalnande ben. Byxan är tillverkad i Cordura®Denim med stretchfunktion och designad för att hänga bekvämt på höften. För optimal rörelseförmåga och komfort har byxan stretchpaneler i grenen och på vaderna. Knäna samt de funktionella fickorna är Cordura®1000-förstärkta och spikfickorna är försedda med dragkedja, vilket ger möjlighet till lösa eller fasta verktygsfickor.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse stretch svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58