Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 199011419900C62
Hantverksbyxa stretch X1900 (1990)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199011419900C62
Rubix:6246459
EAN:7330509545676

Produktinformation : Hantverksbyxa stretch X1900 (1990), Svart, C62 - 199011419900C62
Slitstark hantverksbyxa i CORDURA®-denim med stretchpaneler i gren och på vaderna för optimal rörelseförmåga. Modellen har normal midja och gren samt avsmalnande ben, så kallade tapered leg. Toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch för maximal komfort även när du jobbar på knä. Finns även som dammodell 7990. • Slitstark CORDURA®-denim med stretch • CORDURA®-förstärkta fickor • Stretchpanel i gren och vader • CORDURA®-stretch-förstärka knäskyddsfickor • Extra breda verktygsfickor
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse stretch x1900 svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 146,23 kr Ex moms
/ Styck
2 682,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62