Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 144818328633D116
Industribyxa stretch med knäskyddsficka (1448)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:144818328633D116
Rubix:6462724
Tillverkare:144818328633D116
EAN:7330509890981



Dokumenter
Produktinformation : Industribyxa stretch knäskyddsfi. (1448), Mörk marinblå/varselgul, D116 - 144818328633D116
Byxa ur Blåkläders industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Byxan har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 116 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| ytvikt | 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,54 kr Ex moms
/ Styck
1 018,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
116