Referenser
Blåkläder Workwear:109513301098C64
Rubix:6263784
EAN:7330509669549

Produktinformation : Målarbyxa med stretch (1095), Vit/Mörkgrå, C64 - 109513301098C64
Snyggt utformad byxa, slitstark men ändå lätt och smidig. Materialet är lätt med ripstop med god rivsstyrka och en förmåga att stå emot slitage. Modellen har stretchpaneler i grenen, på knät och på vaden för maximal flexibilitet. Den toppmatade knäfickan i CORDURA®-stretch, med stretchmaterial både invändigt och utvändigt, ger bättre ergonomisk passform. Byxan har försetts med CORDURA®-förstärkt spackelficka, knivficka, diskreta reflexdetaljer och invändig telefonficka i mesh.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | vit |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | arbeidsbukse med stretch hvit/mørkegrå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,46 kr Ex moms
/ Styck
1 184,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64