Referenser
Blåkläder Workwear:147915148933C60
Rubix:6243005
EAN:7330509551738

Produktinformation : Hantverksbyxa Multinorm (1479), Marinblå/Varselgul, C60 - 147915148933C60
Olje-, smuts- och vattenavvisande hantverksbyxa som erbjuder dig det ultimata skyddet vid arbete i tuffa miljöer. En avancerad hantverksbyxa med fasta verktygsfickor i slitstarkt material och förstärkta knäskyddsfickor i CORDURA®/Kevlar®/Protal™ med möjlighet till två placeringsnivåer. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Hög synlighet | ja |
| Material | håndverksbukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60