Referenser
Blåkläder Workwear:147815148933C52
Rubix:6248107
EAN:7330509516751

Produktinformation : Byxa Multinorm (1478), Marinblå/Varselgul, C52 - 147815148933C52
Byxa Multinorm ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Den olje-, smuts- och vattenavvisande byxan har ett slitstarkt material, god passform samt extra knäförstärkning. Funktionella ficklösningar för dina verktyg samt väl genomtänkta detaljer som mörkt tyg på smutsutsatta ställen. Förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar®/Protal™ med möjlighet till två placeringsnivåer. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Hög synlighet | ja |
| Material | bukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52