Referenser
Blåkläder Workwear:175118324298C46
Rubix:6450666
EAN:7330509984482

Produktinformation : Hantverksbyxa med Stretch (1751), Skogsgrön/Svart, C46 - 175118324298C46
En skön, lätt hantverksbyxa i ett tunnare 2-vägsstretchmaterial och med paneler i 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten där den behövs som allra mest. Byxan har bottenmatad knäskyddsficka med CORDURA®-stretch, praktiska fickor med förstärkning, tumstocksficka, framfickor samt loop för hammarhållare på både vänster och höger sida.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse med stretch skogsgrønn/svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 129,54 kr Ex moms
/ Styck
1 411,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46