Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 140618609994D96
Servicebyxa med knäskyddsficka (1406)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:140618609994D96
Rubix:6063143
EAN:7330509167830

Produktinformation : Servicebyxa med knäskyddsficka (1406), Svart/Grå, D96 - 140618609994D96
Tvåfärgad med kontrastpiping. Infällda fickor fram. Bakficka med lock i kontrastfärg och knapp. Lårficka med lock. Tumstocksficka. Avtagbar mobilficka som kan fästas. Knälommer förstärkta med Cordura. Bältesöglor. Kraftig dragkedja i gylfen. Knapp i linningen och veck fram. D-ring för fäste av ID-korthållare 2130. Certifierad enligt EN14404-standarden.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | bukse svart/grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96