Referenser
Blåkläder Workwear:175018329600C64
Rubix:6384731
EAN:7330509912249

Produktinformation : Hantverksbyxa med Stretch (1750), Mellangrå, C64 - 175018329600C64
En skön, lätt hantverksbyxa i ett tunnare 2-vägsstretchmaterial och med paneler i 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten där den behövs som allra mest. Byxan har fasta verktygsfickor, bottenmatad knäskyddsficka med CORDURA®-stretch, praktiska fickor med förstärkning, tumstocksficka, framfickor samt loop för hammarhållare på både vänster och höger sida. Finns även som dammodell 7132. 2-vägsstretch för god komfort Stretchpaneler i 4-vägsstretch CORDURA®-stretch-förstärka knäskyddsfickor
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse med stretch mellomgrå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,38 kr Ex moms
/ Styck
1 507,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64