Referenser
Blåkläder Workwear:143911419999D112
Rubix:6395416
EAN:7330509810200

Produktinformation : Servicebyxa Denimstretch (1439), Svart/Svart, D112 - 143911419999D112
Servicebyxa med något smalare passform i slitstark CORDURA® Denim-stretch. Idealisk för dig som arbetar inom fordonsindustrin, med höga krav på rörlighet och praktiska funktioner. Byxan är skrapfri och tyget är starkt och smidigt. Smarta fickor, bra passform med formsydd midja och förböjda ben samt svarta reflexdetaljer som gör att du syns. Plaggtvättad för en mjukare känsla.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukser denim stretch svart/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112