Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 159918609900C148
Hantverksbyxa med stretch (1599)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:159918609900C148
Rubix:6386134
EAN:7330509810781

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1599), Svart, C148 - 159918609900C148
Otroligt skön och följsam hantverksbyxa som inte lämnar något åt slumpen när det kommer till slitstyrka, komfort och praktiska detaljer. Byxan har stretchpaneler i fantastisk 4-vägsstretch framtill, på vaden och i oket samtidigt som den har 2-vägsstretch i grenen. Vill du jobba fritt men samtidigt fokuserat är denna hantverksbyxa något för dig.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 148 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse med stretch svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 480,83 kr Ex moms
/ Styck
1 851,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
148