Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 152216459998C150
Hantverksbyxa 4-vägsstretch (1522)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:152216459998C150
Rubix:6273855
EAN:7330509724408

Produktinformation : Hantverksbyxa 4-vägsstretch (1522), Svart/Mörkgrå, C150 - 152216459998C150
Hantverksbyxa i ett lite tunnare material av 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten. Byxan har en smalare passform och tajtare look. Har knäskyddsficka med CORDURA®-stretch med öppning nedtill, hängfickor varav en med dragkedja, bakfickor med bälg, tumstocksficka samt loop för hammarhållare på både vänster och höger sida. För ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket skapar en ofta välbehövlig ventilation under långa och tuffa arbetsdagar.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 150 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | håndverksbukse i 4-veisstretch svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 802,25 kr Ex moms
/ Styck
2 252,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
150