Hängselbyxor Blåkläder Workwear 138620055300XXXL
Hängselbyxa regn varsel LEVEL 3 (1386)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:138620055300XXXL
Rubix:6448826
EAN:7330509569931

Produktinformation : Hängselbyxa regn varsel LEVEL 3 (1386), Varselorange, XXXL - 138620055300XXXL
Regnbyxa i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver extrem slitstyrka av ett regnplagg. Byxan är vind- och vattentät med svetsade sömmar. Bra passform med justerbar midja med knappar, justerbara hängslen med resår samt justerbara benavslut med knappar. Certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder och EN 471/EN ISO 20471, klass 2, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- och vattentät, andasfunktion, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | regnselebukse varsel level 3 oransje<br/>100% polyester (84% pvc/16% pu), vind- og vanntett, pustefunksjon, 350 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 096,60 kr Ex moms
/ Styck
1 370,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran