Referenser
Blåkläder Workwear:265018609900C56
Rubix:6057925
EAN:7330509061435

Produktinformation : Västbyxa hantverk (2650), Svart, C56 - 265018609900C56
En klassisk västbyxa som är konstruerad för att göra dig effektiv i ditt arbete och har många genomtänkta detaljer och smarta ficklösningar. Knäskyddsfickorna är dessutom förstärkta med CORDURA®.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vestbukse svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 520,79 kr Ex moms
/ Styck
1 900,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56