Referenser
Blåkläder Workwear:260013708800D112
Rubix:6066652
EAN:7330509057360

Produktinformation : Hängselbyxa hantverk (2600), Marinblå, D112 - 260013708800D112
Två löst hängande bröstfickor med tryckknappar och säkerhetsband, en med lock och en med pennficka. Två verktygsfickor som kan läggas i de bälgade framfickorna. Benficka med bälg, lock, pennficka, extra ficka, telefonficka och ID-kortsficka. CORDURA®-förstärkta knän. Hammarhållare, stark dragkedja i metall samt två bakfickor med bälg som även de är förstärkta med CORDURA®. Breda och extra starka hängslen med snabblåsning. D-ring för infästning av ID-korthållare.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | selebukse marineblå<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112