Referenser
Blåkläder Workwear:261018009400C44
Rubix:6058042
EAN:7330509305249

Produktinformation : Hängselbyxa (2610), Grå, C44 - 261018009400C44
En klassisk hängselbyxa med många användningsområden och med en mängd smarta ficklösningar som t.ex. innerbröstficka med blixtlås och pennficka samt bakficka med nedsytt ficklock.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | selebukse grå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44