Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX8X60EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX8X60EFA4-50
Rubix:6437508
Tillverkare:1458048 60/60
EAN:4043377414151


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 8X60/60 TX - 1458048 60/60
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 8X60/60 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 587,23 kr Ex moms
/ packet
1 984,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm