Referenser
Spartex:RIVTR3X14A2
Rubix:6425404
Tillverkare:066023 14
EAN:4043377051189

Produktinformation :
Round head rivets A2 3X DIN 660
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,24 kr Ex moms
/ packet
312,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
