Referenser
Spartex:RIVTR3X25A4
Rubix:6425382
Tillverkare:066043 25
EAN:4043377051844

Produktinformation :
Round head rivets A4 3X DIN 660
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,22 kr Ex moms
/ packet
566,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
