Referenser
Bosch:2608640513
Rubix:358359
EAN:3165140193030
Produktinformation : CIRKELSÅGKL 230X2,4X30MM 64T MULTI - 2608640513 - BOSCH
Exterior diameter in inches: 9
Exterior diameter mm: 230 Ø of
Bore mm: 30
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2.4/1.8
Number of teeth 64 Model: Standard for multi material tooth shape: HLTCG Cutting Result: 4
Användningsområden
Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | MDF Panels with PlasticCoating | Epoxy (epoxy resin) non-ferrous Metal | Non-Ferrous AluminiumMetal | Non-Ferrous AlloyMetal | Copper
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 564 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 313x260x9 mm |
| Paketerad vikt | 710 g |
| Antal tänder | 64 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,04 kr Ex moms
/ Styck
973,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran