Ställ in skruven Spartex VSTHCPL2,5X14EFA2
Grub screws with hexagon socket and flat tip
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCPL2,5X14EFA2
Rubix:6426135
Tillverkare:4026225 14
EAN:4043377353559


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4026 Gängstift med sexkanthylsa och plan ände A2 2,5X14 sw1,3 - 4026225 14
Hexagon socket set screws with flat point A2 2,5X14 sw1,3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 913 / ISO 4026 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | tapered end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
805,00 kr Ex moms
/ packet
1 006,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2.5 mm
Längd
14 mm