Ställ in skruven Spartex VSTHCC8X100EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC8X100EFA2
Rubix:6426328
Tillverkare:402928 100
EAN:4043377334947


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 8X100 sw4 - 402928 100
Hexagon socket set screws with dog point A2 8X100 sw4
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 642,17 kr Ex moms
/ packet
4 552,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
8 mm
Längd
100 mm