Ställ in skruven Spartex VSTHCC10X18EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC10X18EFA4
Rubix:6426730
Tillverkare:4029410 18
EAN:4043377356796


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 10X18 sw5 - 4029410 18
Hexagon socket set screws with dog point A4 10X18 sw5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,27 kr Ex moms
/ packet
777,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
10 mm
Längd
18 mm