Ställ in skruven Spartex VSTHCC5X12EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC5X12EFA4
Rubix:6426394
Tillverkare:402945 12
EAN:4043377076984


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 5X12 sw2,5 - 402945 12
Hexagon socket set screws with dog point A4 5X12 sw2,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgängliga
Gängdiameter
5 mm
Längd
12 mm