Ställ in skruven Spartex VSTHCC20X20EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC20X20EFA4
Rubix:6426498
Tillverkare:4029420 20
EAN:4043377076663


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 20X20 sw10 - 4029420 20
Hexagon socket set screws with dog point A4 20X20 sw10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
20 mm
Längd
20 mm