Referenser
Spartex:VSTHCPT5X60EFA2
Rubix:6423329
Tillverkare:402725 60
EAN:4043377354716


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A2 5X60 sw2,5 - 402725 60
Hexagon socket set screws with cone point A2 5X60 sw2,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,46 kr Ex moms
/ packet
1 495,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
5 mm
Längd
60 mm