Ställ in skruven Spartex VSTHCC12X16EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC12X16EFA4
Rubix:6426644
Tillverkare:4029412 16
EAN:4043377076403


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 12X16 sw6 - 4029412 16
Hexagon socket set screws with dog point A4 12X16 sw6
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,33 kr Ex moms
/ packet
439,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
12 mm
Längd
16 mm