Referenser
Spartex:GOUJ1.25-12X60EFA4
Rubix:6419605
Tillverkare:0939412 60
EAN:4043377106995


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A4 12X60 - 0939412 60
Studs metal end ≈ 1,25 d A4 12X60 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 324,35 kr Ex moms
/ packet
5 405,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm