Ställ in skruven Spartex VSTHCC10X14EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC10X14EFA2
Rubix:6426741
Tillverkare:4029210 14
EAN:4043377356437


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 10X14 sw5 - 4029210 14
Hexagon socket set screws with dog point A2 10X14 sw5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 kr Ex moms
/ packet
310,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
10 mm
Längd
14 mm