Referenser
Spartex:GOUJ1-20X70EFA4
Rubix:6427802
Tillverkare:0938420 70
EAN:4043377103901


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 20X70 - 0938420 70
Studs metal end ≈ 1 d A4 20X70 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm