Referenser
Spartex:GOUJ1-16X55EFA4
Rubix:6427830
Tillverkare:0938416 55
EAN:4043377103574


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 16X55 - 0938416 55
Studs metal end ≈ 1 d A4 16X55 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 757,13 kr Ex moms
/ packet
3 446,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
55 mm