Ställ in skruven Spartex VSTHCPL20X40EFA4
Grub screws with hexagon socket and flat tip
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCPL20X40EFA4
Rubix:6426079
Tillverkare:4026420 40
EAN:4043377069627


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4026 Gängstift med sexkanthylsa och plan ände A4 20X40 sw10 - 4026420 40
Hexagon socket set screws with flat point A4 20X40 sw10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 913 / ISO 4026 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | tapered end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
20 mm
Längd
40 mm