Referenser
Spartex:GOUJ1.25-16X45EFA2
Rubix:6419821
Tillverkare:0939216 45
EAN:4043377105226


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 16X45 - 0939216 45
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 16X45 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm