Referenser
Spartex:GOUJ1-20X70EFA2
Rubix:6427803
Tillverkare:0938220 70
EAN:4043377101761


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 20X70 - 0938220 70
Studs metal end ≈ 1 d A2 20X70 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
359 969,56 kr Ex moms
/ packet
449 961,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm