Referenser
Spartex:GOUJ1-8X60EFA2
Rubix:6419438
Tillverkare:093828 60
EAN:4043377102843


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 8X60 - 093828 60
Studs metal end ≈ 1 d A2 8X60 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm