Referenser
Spartex:GOUJ1-8X35EFA2
Rubix:6419448
Tillverkare:093828 35
EAN:4043377102799


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 8X35 - 093828 35
Studs metal end ≈ 1 d A2 8X35 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 518,46 kr Ex moms
/ packet
1 898,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm