Referenser
Spartex:VSTFP2,5X5EFA2
Rubix:6427788
Tillverkare:0551225 5
EAN:4043377041241


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 551 Gängstift med spår och plan ände A2 2,5X5 - 0551225 5
Slotted set screws with flat point A2 2,5X5 DIN 551
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 551 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | tapered end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,21 kr Ex moms
/ packet
484,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2.5 mm
Längd
5 mm