Referenser
Spartex:GOUJ1-6X80EFA4
Rubix:6419469
Tillverkare:093846 80
EAN:4043377104328


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 6X80 - 093846 80
Studs metal end ≈ 1 d A4 6X80 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 366,55 kr Ex moms
/ packet
5 458,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm